HOVEDFILTER INC. MF0064023 Hydraulikkfilter, trådnett, 74 mikron, Viton-tetning, 5.66 tommers høyde | CF7BJV RHR160S74B

MAIN FILTER INC. MF0064023 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 74 Micron Rating, Viton Seal, 5.66 Inch Height

Vare: CF7BJV Modell: MF0064023Kryssreferanse: RHR160S74B '
760NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.347 "
Bunn OD2.894 "
Skjul trykk435
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse278 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde5.66 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron74
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp OD2.894 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FILTREC RHR160S74B

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris
HOVEDFILTER INC. MF0058463 Hydraulikkfilter, trådnett, 74 mikron, Viton-tetning, 8.26 tommers høyde | CF6WJT D112T74B MF00584631.772 "-1.772 "---8.26 "1"987NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0060114 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 74 mikron, Viton tetning, 5 tommers høyde | CF6YJR DHD160B74B MF00601142.362 "-2.362 "---5"1.346 "706NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0064087 Hydraulikkfilter, trådnett, 74 mikron, Viton tetning, 7.99 tommers høyde | CF7BKY RHR240B74B MF00640872.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 kvm Tommer7.99 "-843NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0064198 Hydraulisk filter, trådnett, 74 mikron, Viton tetning, 36.25 tommers høyde | CF7BMV RHR2600S74B MF00641985.65 "3.799 "5.65 "---36.25 "-6 161 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0064501 Hydraulisk filter, trådnett, 74 mikron, Viton tetning, 13.11 tommers høyde | CF7BUX RHR660S74B MF00645014.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1203 kvm Tommer13.11-2 541 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065889 Hydraulikkfilter, trådnett, 74 mikron, Viton-tetning, 18.5 tommers høyde | CF7CDL S4111T74V MF00658893.661 "1.732 "3.661 "---18.5 "1.732 "1 897 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0426773 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 74 mikron, Viton tetning, 9.17 tommers høyde | CF9VLW XH03381 MF04267733.661 "-3.661 "7373 PSI633 kvm Tommer9.17 "1.732 "1 468 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0064023 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 74 Micron Rating, Viton Seal, 5.66 Inch Height
760NOK / enhet