EATON 10250T-serien med knapphetter


Eaton 10250T-seriens trykknapphetter gir forbedret beskyttelse mot inntrengning i trykknappbrytere.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
10250ED1071-2
320NOK
RFQ
A
10250ED1071-4
320NOK
RFQ
A
10250ED1071-6
320NOK
RFQ

Egenskaper

  • Disse hettene passer til et 22.5 mm hull og matcher dimensjonene til trykknappen, og gir robust sikkerhet mot forurensninger, selv i tøffe miljøer.
  • De har gjennomsiktig hus for enkelt å se gjennom trykknappen under membranen.
  • De er i stand til å motstå temperaturer fra -25 til 70 grader Fahrenheit.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • CSA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er funksjonene til kraftige trykknapper?

Eatons 10250T-trykknapper har unike jordingsnibber for å forbedre kontaktpåliteligheten selv under tørre kretsløp og fint støv. I tillegg kommer de med dreneringshull for å forhindre opphopning av væske inne i trykknappoperatøren, og forhindrer operasjoner i frysende miljøer.

Hvordan fungerer trykknapper?

En trykknappbryter fullfører en elektrisk krets når den trykkes ned. Når kretsen er tilkoblet, kommer en liten metallfjær inne i trykknappen i kontakt med to ledninger, slik at elektrisiteten kan flyte lett.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?