MAIN FILTER INC. MF0063955 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron Rating, Viton Seal, 19.01 Inch Height | CF7BHP RHR1300S100B

HOVEDFILTER INC. MF0063955 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 19.01 tommers høyde

Vare: CF7BHP Modell: MF0063955Kryssreferanse: RHR1300S100B '
3 304 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID3.799 "
Bunn OD5.65 "
Skjul trykk435
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse2533 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde19.01 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron100
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp OD5.65 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FILTREC RHR1300S100B

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn -IDBunn ODTrådstørrelseTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0060385 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 3.54 tommers høyde | CF6YUA DHD60B100B MF00603853.54 "-1.752 "-0.87 "1.752 "-435 PSI467NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0060438 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 13.74 tommers høyde | CF6YVV DHD660B100B MF006043813.74 "-3.032 "-1.898 "3.032 "-435 PSI1 018 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0061141 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 5.74 tommers høyde | CF6ZLC DMD034W100B MF00611415.74 "-3.071 "-1.083 "3.071 "30453045 PSI1 107 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0061211 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 3.38 tommers høyde | CF6ZLU DMD125B100B MF00612113.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "--375NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0061236 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 3.38 tommers høyde | CF6ZMR DMD125W100B MF00612363.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "30453045 PSI1 072 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0061276 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 4.44 tommers høyde | CF6ZNQ DMD126W100B MF00612764.44 "-1.772 "-1.016 "1.772 "-3045 PSI920NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0061603 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 5.98 tommers høyde | CF6ZRJ DVD2140B100B MF00616035.98 "-2.913 "-1.587 "2.913 "435435 PSI741NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0063955 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 19.01 tommers høyde
3 304 NOK / enhet