MAIN FILTER INC. MF0061149 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Viton Seal, 5.74 Inch Height | CF6ZLJ DMD034W60B

MAIN FILTER INC. MF0061149 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Viton Seal, 5.74 Inch Height

Vare: CF6ZLJ Modell: MF0061149Kryssreferanse: DMD034W60B '
1 332 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD3.071 "
Filter MediaWire Mesh
Høyde5.74 "
mikron60
TetningstypeViton
Topp ID1.083 "
Topp OD3.071 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FILTREC DMD034W60B

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn -IDBunn ODTrådstørrelseTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0058375 Hydraulikkfilter, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 3.38 tommers høyde | CF6WFJ D110T60A MF00583753.38 "-1.772 "-1"1.772 "-305 PSI357NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058417 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 4.44 tommers høyde | CF6WHB D111T60A MF00584174.44 "-1.772 "-1.004 "1.772 "305305 PSI352NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058419 Hydraulikkfilter, trådnett, 60 mikron, Viton-tetning, 4.48 tommers høyde | CF6WHD D111T60B MF00584194.48 "-1.772 "-1"1.772 "30453045 PSI1 047 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058459 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 8.22 tommers høyde | CF6WJP D112T60A MF00584598.22 "-1.772 "-1.004 "1.772 "--487NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058461 Hydraulisk filter, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 8.26 tommers høyde | CF6WJR D112T60B MF00584618.26 "-1.772 "-1"1.772 "30453045 PSI987NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058499 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 4.56 tommers høyde | CF6WKU D120T60A MF00584994.56 "-2.087 "-0.965 "2.087 "-305 PSI411NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058535 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 8.22 tommers høyde | CF6WLV D121T60A MF00585358.22-2.087 "-0.965 "2.087 "--575NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0061149 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Viton Seal, 5.74 Inch Height
1 332 NOK / enhet