MAIN FILTER INC. MF0058512 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 8.14 Inch Height | CF6WLD D121G03BV

MAIN FILTER INC. MF0058512 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 8.14 tommers høyde

Vare: CF6WLD Modell: MF0058512Kryssreferanse: D121G03BV '
881NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD2.008 "
Kapasitet21.23
Skjul trykk3045
Sprekktrykk3045 PSI
Filter MediaGlass
Filterstørrelse227 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde8.14 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID0.937 "
Topp OD2.008 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FILTREC D121G03BV

Produktvarianter

ProduktModellFilterstørrelseBunn -IDBunn ODFlowStrømretningPakningsmaterialeHøydemikronPris
HOVEDFILTER INC. MF0058346 Hydraulikkfilter, cellulose, 10 mikron, Viton-forsegling, 3.38 tommers høyde | CF6WEJ D110C10AV MF005834661 kvm Tommer-1.772 "Utsiden innUtsiden innViton3.38 "10176NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058348 Hydraulikkfilter, cellulose, 25 mikron, Viton-forsegling, 3.38 tommers høyde | CF6WEL D110C25AV MF005834861 kvm Tommer-1.772 "Utsiden innUtsiden innViton3.38 "25175NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058350 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Viton-tetning, 3.38 tommers høyde | CF6WEN D110G03AV MF005835061 kvm Tommer-1.772 "Utsiden innUtsiden innViton3.38 "3260NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058352 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 3.38 tommers høyde | CF6WEQ D110G03BV MF005835262 kvm Tommer-1.772 "Utsiden innUtsiden innViton3.38 "3655NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058354 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Viton-tetning, 3.38 tommers høyde | CF6WET D110G06AV MF005835461 kvm Tommer-1.772 "Utsiden innUtsiden innViton3.38 "5258NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058356 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Viton-tetning, 3.38 tommers høyde | CF6WEV D110G06BV MF005835662 kvm Tommer-1.772 "Utsiden innUtsiden innViton3.38 "5655NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058358 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Viton-tetning, 3.38 tommers høyde | CF6WEX D110G10AV MF005835861 kvm Tommer-1.772 "Utsiden innUtsiden innViton3.38 "10243NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058512 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 8.14 tommers høyde
881NOK / enhet