HOVEDFILTER INC. MF0056266 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Viton-tetning, 25.67 tommers høyde | CF6UYF

MAIN FILTER INC. MF0056266 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Viton Seal, 25.67 tommers høyde

Vare: CF6UYF Modell: MF0056266
1 070 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD3.39 "
Kapasitet174.47
Skjul trykk145
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaGlass
Filterstørrelse1862 kvm Tommer
FlowInnsiden ut
StrømretningInnsiden ut
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde25.67 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.95 "
Topp OD3.39 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydeTopp IDTopp ODKapasitetPris
HOVEDFILTER INC. MF0006416 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Viton-tetning, 16.22 tommers høyde | CF6QWF MF0006416-2.697 "4.488 "-16.22 "-4.488 "-1 544 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006769 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, Viton tetning, 8.99 tommers høyde | CF6QZU MF0006769Utsiden inn1.347 "2.362 "-8.99-2.362 "21.55679NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007069 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Viton-tetning, 36.25 tommers høyde | CF6REL MF0007069Utsiden inn3.799 "5.65 "Utsiden inn36.25 "-5.65 "447.323 577 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007075 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, Viton tetning, 8.27 tommers høyde | CF6REM MF0007075Utsiden inn2.03 "3.9 "-8.272.03 "3.9 "47.41614NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007081 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, Viton tetning, 7.99 tommers høyde | CF6REP MF0007081Utsiden inn1.347 "2.362 "-7.99 "-2.362 "20.22624NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007219 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, Viton tetning, 5.66 tommers høyde | CF6RGW MF0007219Utsiden inn1.347 "2.362 "-5.66-2.362 "13.36571NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007321 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Viton-tetning, 4.13 tommers høyde | CF6RHH MF0007321Utsiden inn0.48 "1.378 "Utsiden inn4.13 "-1.378 "4.55618NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0056266 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Viton Seal, 25.67 tommers høyde
1 070 NOK / enhet