Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAGLITE XL50-S301CK Taktisk håndholdt lys LED Sort | AH6ZTK 36MU51

MAGLITE XL50-S301CK Taktisk håndholdt lys LED Sort

På lager
Vare: AH6ZTK Modell: XL50-S301CKKryssreferanse: 36MU51
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
965NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndholdt lommelykt
Batterier inkludertJa
Batteriets forbrenningstid6.8 hr.
batteri~~POS=TRUNCAAA
BatteritypeAlkalisk
Stråledistanse224m
KroppsfargeSvart
Kroppsdia.1"
Body MaterialAluminum
Slipprangering1.0m
LommelyktkarakterTaktisk
LampetypeLED
Lengde4.8 "
Lens Materialpolykarbonat
LysutgangsmodiHøy lav
Lumen200
Lumens rekkevidde100 til 249
Maksimal lumenutgang200
Antall batterier3
Maksimal stråleintensitet12,533cd
Kjøretid på høy innstilling6.8 hr.
SikkerhetsvurderingIkke sikkerhetsvurdering
Bytt TypePush Button
VannpenetrasjonsvurderingIPX4
Vekt med batterier3.68 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1588
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Oppladbart: Nei

Produktvarianter

ProduktModellStearinlysBatterier inkludertBatteriets forbrenningstidDiameterSlipprangeringLommelyktkarakterFokusImpact ResistancePris
MAGLITE SP2P01HK Lommelykt Led Sort 226 L Aa | AA8PBG 19G663 SP2P01HK4880Ja2.5 hr.1"-IndustriellFiksetIkke spesifisert738NOK
MAGLITE SP+P01HK Lommelykt Led Sort 245 L Aa | AA8PBH 19G664 SP + P01HK5600Ja2.5 / 25 timer1"-IndustriellFiksetIkke spesifisert839NOK
MAGLITE XL200-S3016K Lommelykt Led Sort 172 L Aaa | AA8PBJ 19G665 XL200-S3016K4737Ja2.5 / 218 timer1"1mIndustriellJusterbarIkke spesifisert1 129 NOK
MAGLITE SP2P09HK Håndholdt lommelykt Led | AB4XVC 20HL30 SP2P09HK226Ja2 timer 30 min.23 / 32 "-IndustriellJusterbar1m697NOK
MAGLITE SP2P10HK Håndholdt lommelykt LED | AB4XVD 20HL31 SP2P10HK226Ja2 timer 30 min.23 / 32 "-IndustriellJusterbar1m734NOK
MAGLITE SP2P11HK håndholdt lommelykt Led | AB4XVE 20HL32 SP2P11HK226Ja2 timer 30 min.23 / 32 "-IndustriellJusterbar1m728NOK
MAGLITE SJ3A016 Lommelykt Led Sort 37 L Aaa | AC7AUD 36Y702 SJ3A016-Ja1.5 hr.1 / 2 "-IndustriellFiksetIkke spesifisert451NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAGLITE XL50-S301CK Taktisk håndholdt lys LED Sort
965NOK / enhet