Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAGLITE SP2P09HK Håndholdt lommelykt Led | AB4XVC 20HL30

MAGLITE SP2P09HK Håndholdt lommelykt Led

På lager
Vare: AB4XVC Modell: SP2P09HKKryssref: 20HL30
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
697NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndholdt lommelykt
Batterier inkludertJa
Batteriets forbrenningstid2 timer 30 min.
batteri~~POS=TRUNCAA
BatteritypeAlkalisk
Stråledistanse141m
KroppsfargeGrå
Kroppsdia.1"
Body MaterialAluminum
Stearinlys226
Diameter23 / 32 "
LommelyktkarakterIndustriell
FokusJusterbar
Impact Resistance1m
Lampeliv50K timer
LampetypeLED
Lengde6.625 "
Lens MaterialGlass
light Output227 lm
LysutgangsmodiHøy / lav / Strobe
Lumen226
Lumens rekkevidde250 til 449
Maksimal lumenutgang272
Antall batterier2
Maksimal stråleintensitet6613cd
UtskiftingslamperNei
Kjøretid på høy innstilling2.5 hr.
SikkerhetsvurderingIkke sikkerhetsvurdering
SikkerhetsvurderingNR
Bytt TypeVri hodet
VannpenetrasjonsvurderingIkke spesifisert
Vekt med batterier4.15 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8513100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStearinlysBatterier inkludertBatteriets forbrenningstidDiameterSlipprangeringLommelyktkarakterFokusImpact ResistancePris
MAGLITE SP2P01HK Lommelykt Led Sort 226 L Aa | AA8PBG 19G663 SP2P01HK4880Ja2.5 hr.1"-IndustriellFiksetIkke spesifisert738NOK
MAGLITE SP+P01HK Lommelykt Led Sort 245 L Aa | AA8PBH 19G664 SP + P01HK5600Ja2.5 / 25 timer1"-IndustriellFiksetIkke spesifisert839NOK
MAGLITE XL200-S3016K Lommelykt Led Sort 172 L Aaa | AA8PBJ 19G665 XL200-S3016K4737Ja2.5 / 218 timer1"1mIndustriellJusterbarIkke spesifisert1 129 NOK
MAGLITE SP2P10HK Håndholdt lommelykt LED | AB4XVD 20HL31 SP2P10HK226Ja2 timer 30 min.23 / 32 "-IndustriellJusterbar1m734NOK
MAGLITE SP2P11HK håndholdt lommelykt Led | AB4XVE 20HL32 SP2P11HK226Ja2 timer 30 min.23 / 32 "-IndustriellJusterbar1m728NOK
MAGLITE SJ3A016 Lommelykt Led Sort 37 L Aaa | AC7AUD 36Y702 SJ3A016-Ja1.5 hr.1 / 2 "-IndustriellFiksetIkke spesifisert451NOK
MAGLITE SJ3A096 Lommelykt Led Grå 37 L Aaa | AC7AUE 36Y703 SJ3A096-Ja1.5 hr.1 / 2 "-IndustriellFiksetIkke spesifisert458NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAGLITE SP2P09HK Håndholdt lommelykt Led
697NOK / enhet