Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAGLITE SJ3A096 Lommelykt Led Grå 37 L Aaa | AC7AUE 36Y703

MAGLITE SJ3A096 Lommelykt Led Grå 37 L Aaa

På lager
Vare: AC7AUE Modell: SJ3A096Kryssref: 36Y703

Få tak i det April 26, Fredag
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
458NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndholdt lommelykt
Batterier inkludertJa
Batteriets forbrenningstid1.5 hr.
batteri~~POS=TRUNCAAA
BatteritypeAlkalisk
Stråledistanse55m
KroppsfargeGrå
Kroppsdia.0.500 "
Body MaterialAluminum
Diameter1 / 2 "
LommelyktkarakterIndustriell
FokusFikset
Impact ResistanceIkke spesifisert
LampetypeLED
Lengde3.187 "
Lens Materialpolykarbonat
light Output37 lm
Lysutgangsmodienslig
Lumen37
Lumens rekkevidde0 til 49
Maksimal lumenutgang37
Antall batterier1
Maksimal stråleintensitet97cd
Kjøretid på høy innstilling1.5 hr.
SikkerhetsvurderingIkke sikkerhetsvurdering
Bytt TypeVri hodet
VannpenetrasjonsvurderingIkke spesifisert
Vekt med batterier0.5 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8513102000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStearinlysBatterier inkludertBatteriets forbrenningstidDiameterSlipprangeringLommelyktkarakterFokusImpact ResistancePris
MAGLITE SP2P01HK Lommelykt Led Sort 226 L Aa | AA8PBG 19G663 SP2P01HK4880Ja2.5 hr.1"-IndustriellFiksetIkke spesifisert738NOK
MAGLITE SP+P01HK Lommelykt Led Sort 245 L Aa | AA8PBH 19G664 SP + P01HK5600Ja2.5 / 25 timer1"-IndustriellFiksetIkke spesifisert839NOK
MAGLITE XL200-S3016K Lommelykt Led Sort 172 L Aaa | AA8PBJ 19G665 XL200-S3016K4737Ja2.5 / 218 timer1"1mIndustriellJusterbarIkke spesifisert1 129 NOK
MAGLITE SP2P09HK Håndholdt lommelykt Led | AB4XVC 20HL30 SP2P09HK226Ja2 timer 30 min.23 / 32 "-IndustriellJusterbar1m697NOK
MAGLITE SP2P10HK Håndholdt lommelykt LED | AB4XVD 20HL31 SP2P10HK226Ja2 timer 30 min.23 / 32 "-IndustriellJusterbar1m734NOK
MAGLITE SP2P11HK håndholdt lommelykt Led | AB4XVE 20HL32 SP2P11HK226Ja2 timer 30 min.23 / 32 "-IndustriellJusterbar1m728NOK
MAGLITE SJ3A016 Lommelykt Led Sort 37 L Aaa | AC7AUD 36Y702 SJ3A016-Ja1.5 hr.1 / 2 "-IndustriellFiksetIkke spesifisert451NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAGLITE SJ3A096 Lommelykt Led Grå 37 L Aaa
458NOK / enhet