Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAGLITE TRM1RA4K Oppladbar arbeidslys Led Crown Bezel | AG4KFM 34AW50

MAGLITE TRM1RA4K oppladbar arbeidslys LED kroneramme

På lager
Vare: AG4KFM Modell: TRM1RA4KKryssreferanse: 34AW50
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
2 237 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppladbart arbeidslys
Batterier inkludertJa
Batteriets forbrenningstid2.5 / 4.25 timer
Utskifting av batteripakkeNei
batteri~~POS=TRUNCLiFeP04
BatteritypeLitium
Stråledistanse181m
KroppsfargeSvart
Kroppsdia.1.05 "
Body MaterialAluminum
Stearinlys8171
Ladetid2.5 hr.
LedningstypeUSB
Diameter1 1 / 16 "
Slipprangering2m
LommelyktkarakterTaktisk
FokusJusterbar
Impact Resistance2m
Lampeliv50,000 hr.
LampetypeLED
Lengde5 13 / 64 "
Lens Materialpolykarbonat
light Output533 lm
LysutgangsmodiMomentan, Høy, Lav, Strobe
Lumen533
Lumens rekkevidde450 til 750
Maksimal lumenutgang543
Antall batterier1
Maksimal stråleintensitet8171cd
UtskiftingslamperNei
Kjøretid på høy innstilling2.5 hr.
SikkerhetsvurderingIkke sikkerhetsvurdering
SikkerhetsvurderingIkke spesifisert
Bytt TypeTailcap trykknapp
VannpenetrasjonsvurderingIPX4
Vekt med batterier0.3 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8513100000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAGLITE TRM1RA4K oppladbar arbeidslys LED kroneramme
2 237 NOK / enhet