MAGLINER VR39042 Walk Ramp 3000 Lb opp - 12 tommer | AF7CUG 20UZ33

MAGLINER VR39042 Walk Ramp 3000 Lb opp - 12 tommer

På lager
Vare: AF7CUG Modell: VR39042Kryssreferanse: 20UZ33

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 477 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGå rampe
DekkSklisikker
SluttstilForkle slutten
Lastekapasitet3000 lb.
MaterialeAluminum
Netto Vekt53 lb.
Total lengde4ft.
Samlet bredde39.5 "
ServicehøydeområdeOpptil 12 "
Sideskinnehøyde4-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.85
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)116.84
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode7616995090

Produktvarianter

ProduktModellDekkLastekapasitetNetto VektTotal lengdeSamlet breddeServicehøydeområdePris
MAGLINER 1FC73 Gangrampeforkleslutt 2800lb 28-3/4 tommer x 6 fot | AA9UFA 1FC73Twin-Tooth2800 lb.57 lb.6ft.28.75 "2 til 21 "9 908 NOK
RFQ
MAGLINER 1FC74 Gangrampeforkleslutt 2500lb 28-3/4 tommer x 8 fot | AA9UFB 1FC74Twin-Tooth2500 lb.78 lb.8ft.28.75 "2 til 31 "10 601 NOK
RFQ
MAGLINER VR29102 Gangrampe forkle ende 2200lb 28-3/4 tommer x 10 fot | AF3PLW 8AHR7 VR29102Twin-Tooth2200 lb.93 lb.10ft.28.75 "37 "13 678 NOK
RFQ
MAGLINER VR29122 Gangrampe forkle ende 1900lb 28-3/4 tommer x 12 fot | AF4GXU 8WPA7 VR29122Twin-Tooth1900 lb.110 lb.12ft.28.75 "46 "14 411 NOK
RFQ
MAGLINER VR29162 Gangrampe forkle ende 1000lb 28-3/4 tommer x 16 fot | AF4YBT 9PPK9 VR29162Twin-Tooth1000 lb.147 lb.16ft.28.75 "61 "15 751 NOK
RFQ
MAGLINER VR29032 Walk Ramp 3000 Lb opp - 9 tommer | AF7CTZ 20UZ26 VR29032Sklisikker3000 lb.36 lb.3ft.28.75 "Opptil 9 "6 896 NOK
MAGLINER VR29042 Walk Ramp 3000 Lb opp - 12 tommer | AF7CUA 20UZ27 VR29042Sklisikker3000 lb.41 lb.4ft.28.75 "Opptil 12 "7 714 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAGLINER VR39042 Walk Ramp 3000 Lb opp - 12 tommer
8 477 NOK / enhet