MAG-MATE RELM12 elektromagnetisk løftemagnet, rund, 12 tommers diameter | CD8YJU

MAG-MATE RELM12 Elektromagnetisk løftemagnet, rund, 12 tommers diameter

Vare: CD8YJU Modell: RELM12
44 372 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøftemagnet

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Mag-Mate RELM12 elektromagnetisk løftemagnet brukes først og fremst til å løfte tykke, jernholdige gjenstander som stålplater, støpegods, emner og smiing i fabrikker, støperier, maskinverksteder og maskinbyggere. Denne runde elektroløftemagneten (RELM) tilbyr konsentrert holdekraft på grunn av sitt dyptgående magnetfelt som kan løfte tykke materialer. Den har en maksimal holdeverdi på 4500 lb.

Egenskaper:

  • Industrial Magnetics Mag-Mate RELM12 elektromagnetisk løftemagnet har en kontrollbryter med 'på, av & slipp'-posisjoner montert på enhetens topp for å kontrollere funksjonene til magneten.
  • Den kan kobles direkte til en strømforsyning for bruk og krever ingen separat strømforsyningsenhet.
  • Denne runde elektroløftemagneten (RELM) inkluderer en kraftig ledning med en tilhørende vrilåsplugg og kontakt for rask betjening.

Standarder og godkjenninger:

  • ASME B30.20 BTH-1 designkategori B
  • REACH
  • RoHS

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er noen sikkerhetsinstruksjoner for denne Mag-Mate RELM12 elektromagnetiske løftemagnet?

A.

  • RELM-enheter har holdeverdier vurdert til 50 % av deres faktiske verdi for en 2 til 1 designfaktor.
  • Den skal ikke brukes til å løfte skrap eller flere stålstykker.
  • Denne løftemagneten skal kun brukes på materialer som ikke bøyer seg eller bøyer seg.
  • Brukere bør aldri stå under løftet last.
  • Denne enhetens overflate og lasten som løftes skal være ren for flis, olje, slagg eller skitt.
  • Løftemagneter skal være sentrert på lasten.
  • Den skal ikke brukes på malte eller ferdigbelagte overflater.

Sp. Hva er den elektriske vurderingen til denne Mag-Mate RELM12 elektromagnetiske løftemagneten?

A. Denne Industrial Magnetics Mag-Mate RELM12 elektromagnetiske løftemagnet har elektriske klassifiseringer på 120V, 200W og 2A.

Sp. Hvordan er belastningskapasiteten til denne Industrial Magnetics Mag-Mate RELM12 elektromagnetiske løftemagnet forskjellig med arbeidsstykkets tykkelse?

A.

  • Større enn 2 tommer: 4500 lb
  • 1-1/2 tommer: 3500 lb
  • 1 tomme: 2800 lb
  • 3/4 tomme: 2100 lb
  • 1/2 tomme: 1100 lb
  • 3/8 tomme: 600 lb
  • 1/4 tomme: 300 lb

Produktvarianter

ProduktModellPris
MAG-MATE RELM06 Elektromagnetisk løftemagnet, rund, 6 tommers diameter | CD8YJQ RELM0628 736 NOK
RFQ
MAG-MATE RELM08 Elektromagnetisk løftemagnet, rund, 8 tommers diameter | CD8YJR RELM0835 566 NOK
RFQ
MAG-MATE RELM10 elektromagnetisk løftemagnet, rund, 10 tommers diameter | CD8YJT RELM1038 143 NOK
RFQ
MAG-MATE RELM16 elektromagnetisk løftemagnet, rund, 16 tommers diameter | CD8YJV RELM1687 240 NOK
RFQ
MAG-MATE RELM20 elektromagnetisk løftemagnet, rund, 20 tommers diameter | CD8YJW RELM20114 273 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAG-MATE RELM12 Elektromagnetisk løftemagnet, rund, 12 tommers diameter
44 372 NOK / enhet