MAG-MATE RELM20 elektromagnetisk løftemagnet, rund, 20 tommers diameter | CD8YJW

MAG-MATE RELM20 Elektromagnetisk løftemagnet, rund, 20 tommers diameter

Vare: CD8YJW Modell: RELM20
114 273 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøftemagnet

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Mag-Mate RELM20 rund elektroløftemagnet gir fokusert holdekraft og et dyptgående magnetfelt for å løfte tykke, jernholdige gjenstander som stålplater, emner, støpegods og smiing.

Egenskaper:

  • Mag-Mate RELM20 elektromagnetisk løftemagnet har en kontrollbryter med på, av og utløserposisjoner for å kontrollere funksjonen til en elektromagnet.
  • Denne elektromagneten har en maksimal holdekraft på 12000 lb.
  • Den er utstyrt med en indikatorlampe som indikerer at elektromagneten fungerer.

Standarder og godkjenninger:

  • REACH
  • RoHS

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan er belastningskapasiteten til denne Industrial Magnetics Mag-Mate RELM20 elektromagnetiske løftemagnet forskjellig med arbeidsstykkets tykkelse?

A.

  • 2-1/2 tommer eller mer -12000 lb
  • 2 tommer: 10000 lb
  • 1-1/2 tommer: 8000 lb
  • 1 tomme: 5500 lb
  • 3/4 tommer: 3000 lb
  • 1/2 tommer: 1500 lb
  • 3/8 tommer: 1100 lb
  • 1/4 tommer: 400 lb

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør tas når du bruker denne elektromagnetiske løftemagneten?

A.

  • Hold kontaktpolområdene og lastens overflate ren og fri for støvpartikler.
  • Hold magneter unna fuktighet.
  • Inspiser de magnetiske polene for å sikre at de er flate og fri for skade.
  • Behandle poloverflater med smøremiddel etter bruk for å redusere risikoen for oksidasjon.

Produktvarianter

ProduktModellPris
MAG-MATE RELM06 Elektromagnetisk løftemagnet, rund, 6 tommers diameter | CD8YJQ RELM0628 736 NOK
RFQ
MAG-MATE RELM08 Elektromagnetisk løftemagnet, rund, 8 tommers diameter | CD8YJR RELM0835 566 NOK
RFQ
MAG-MATE RELM10 elektromagnetisk løftemagnet, rund, 10 tommers diameter | CD8YJT RELM1038 143 NOK
RFQ
MAG-MATE RELM12 elektromagnetisk løftemagnet, rund, 12 tommers diameter | CD8YJU RELM1244 372 NOK
RFQ
MAG-MATE RELM16 elektromagnetisk løftemagnet, rund, 16 tommers diameter | CD8YJV RELM1687 240 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAG-MATE RELM20 Elektromagnetisk løftemagnet, rund, 20 tommers diameter
114 273 NOK / enhet