Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAG-MATE PLS110 Tennpluggstøveltang 9 1/2 tommer | AF2LAE 6UUJ3

MAG-MATE PLS110 Tennpluggstøveltang 9 1/2 tommer

På lager
Vare: AF2LAE Modell: PLS110Kryssref: 6UUJ3

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
505NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTennpluggstang
Lengde9.5 "
Antall stykker1
typenRett, isolert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeAntall stykkertypenPris
MAG-MATE PLS100S Tennpluggstøveltangsett 5 deler | AF2LAC 6UUJ1 PLS100S-5Sett2 098 NOK
MAG-MATE PLS100 Tennpluggstøveltang 9 3/4 tommer | AF2LAD 6UUJ2 PLS1009.75 "145 graders vinkel, isolert380NOK
MAG-MATE PLS120 Tennpluggstøveltang 11 tommer | AF2LAF 6UUJ4 PLS12011 "1Rett, isolert502NOK
MAG-MATE PLS130 Tennpluggstøveltang 11 tommer | AF2LAG 6UUJ5 PLS13011 "145 graders vinkel, isolert549NOK
MAG-MATE PLS140 Tennpluggstøveltang 10 1/4 tommer | AF2LAH 6UUJ6 PLS14010.25 "190 graders vinkel, isolert579NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAG-MATE PLS110 Tennpluggstøveltang 9 1/2 tommer
505NOK / enhet