Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAG-MATE PLS100S Tennpluggstøveltangsett 5 deler | AF2LAC 6UUJ1

MAG-MATE PLS100S Tennpluggstøveltangsett 5 stk

På lager
Vare: AF2LAC Modell: PLS100SKryssref: 6UUJ1

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 098 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTennpluggstang
Antall stykker5
typenSett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.485
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeAntall stykkertypenPris
MAG-MATE PLS100 Tennpluggstøveltang 9 3/4 tommer | AF2LAD 6UUJ2 PLS1009.75 "145 graders vinkel, isolert380NOK
MAG-MATE PLS110 Tennpluggstøveltang 9 1/2 tommer | AF2LAE 6UUJ3 PLS1109.5 "1Rett, isolert505NOK
MAG-MATE PLS120 Tennpluggstøveltang 11 tommer | AF2LAF 6UUJ4 PLS12011 "1Rett, isolert502NOK
MAG-MATE PLS130 Tennpluggstøveltang 11 tommer | AF2LAG 6UUJ5 PLS13011 "145 graders vinkel, isolert549NOK
MAG-MATE PLS140 Tennpluggstøveltang 10 1/4 tommer | AF2LAH 6UUJ6 PLS14010.25 "190 graders vinkel, isolert579NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAG-MATE PLS100S Tennpluggstøveltangsett 5 stk
2 098 NOK / enhet