MAG-MATE FX0660 løftemagnet, 660 pund kapasitet | CD8XMV

MAG-MATE FX0660 løftemagnet, 660 lbs kapasitet

Vare: CD8XMV Modell: FX0660
12 012 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøftmagnet

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Mag-Mate FX0660 løftemagnet er ideell for å løfte både flate og runde overflatebelastninger ved hjelp av en permanent løftemagnet. Denne omskiftbare løftemagneten brukes i produksjonsapplikasjoner for sikkerhetsformål.

Egenskaper:

  • Mag-Mate FX0660 har en slått på/av sjeldne jordarters permanentmagnet for utmerket stivt hold av lasten under løfteoperasjoner.
  • Denne lette, universelle løftemagneten kommer med et manuelt betjent håndtak med en positiv låse-/låsemekanisme som forhindrer at håndtaket slås delvis på eller ved et uhell støter inn i av-posisjonen.
  • Den har en varmebestandig kapasitet på opptil 180 grader F.

Standarder og godkjenninger:

  • 2018 ASME B30.20 BTH-1 Designkategori B Serviceklasse
  • RoHS
  • REACH

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er noen sikkerhetsinstruksjoner for denne Mag-Mate FX0660 løftemagneten?

A.

  • Denne magnetiske løfteren skal kun brukes på materialer som ikke bøyer seg eller bøyer seg.
  • Brukere bør aldri stå under løftet last.
  • Løftemagneter skal være sentrert på lasten.
  • Denne enhetens overflate og lasten som løftes skal være ren for flis, olje, slagg eller skitt.
  • Den skal ikke brukes på malte eller ferdigbelagte overflater.

Q. Hva er denne løftemagneten laget av?

A. Denne Mag-Mate FX0660 løftemagneten har en permanentmagnet fra sjeldne jordarter med korrosjonsbestandig belegg på magnetoverflaten.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAG-MATE FX0660 løftemagnet, 660 lbs kapasitet
12 012 NOK / enhet