Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAG-MATE DT3500 Bergingsmagnet 35 Lb Kapasitet 3.5 tommers diameter | AC3PEU 2VCC4

MAG-MATE DT3500 Bergingsmagnet 35 Lb Kapasitet 3.5 tommers diameter

På lager
Vare: AC3PEU Modell: DT3500Kryssreferanse: 2VCC4
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
386NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBergingsmagnet
Lengde3.5 "
Løftekapasitet35 lb.
Overflatestørrelse3/4"H x 3-1/2"L

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode8505110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLøftekapasitetPris
MAG-MATE DT0600 Bergingsmagnet 50 Lb Kapasitet 6 tommer lang | AC3PET 2VCC3 DT06006"50 lb.633NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAG-MATE DT3500 Bergingsmagnet 35 Lb Kapasitet 3.5 tommers diameter
386NOK / enhet