Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAG-MATE DT0600 Bergingsmagnet 50 Lb Kapasitet 6 tommer lang | AC3PET 2VCC3

MAG-MATE DT0600 Bergingsmagnet 50 Lb Kapasitet 6 tommer lang

På lager
Vare: AC3PET Modell: DT0600Kryssreferanse: 2VCC3
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
763NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBergingsmagnet
Lengde6"
Løftekapasitet50 lb.
Overflatestørrelse1 "H x 6" L x 1-7 / 8 "B

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8505110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLøftekapasitetPris
MAG-MATE DT3500 Bergingsmagnet 35 Lb Kapasitet 3.5 tommers diameter | AC3PEU 2VCC4 DT35003.5 "35 lb.434NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAG-MATE DT0600 Bergingsmagnet 50 Lb Kapasitet 6 tommer lang
763NOK / enhet