Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAG-MATE 316M Telescoping Mag Mirror 2x2.5 tommer 36-1/2 L | AC6NAL 35T108

MAG-MATE 316M Telescoping Mag Mirror 2x2.5 tommer 36-1/2 L

På lager
Vare: AC6NAL Modell: 316MKryssref: 35T108
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
434NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeleskopisk forstørrelsesglass speil
HåndtakstypeSklisikkert, løsemiddelbestandig komfortgrep
Lengde7 1/4 "til 36 1/2"
MaterialeGlassforstørrelsesglas, hode i rustfritt stål
Speilstørrelse (in.)2 x 2-1 / 2
Antall stykker1
AksematerialeRustfritt stål
Formrektangulær
Dreie typeHele vinkelkule

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7009921000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAG-MATE 316M Telescoping Mag Mirror 2x2.5 tommer 36-1/2 L
434NOK / enhet