Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MADISON M4546 Vippebryter M -serien Spdt | AA3FYT 11K185

MADISON M4546 Tilt flytebryter M Series Spdt

På lager
Vare: AA3FYT Modell: M4546Kryssref: 11K185
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
479NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippebryter
Byråets samsvarnone
Body MaterialEPDM
Ledningslengde6.56ft.
Flyte lengde5.63 inn.
Flytende materialeEPDM
Høyde1.89
Lengde5.63
Maks. Forsterkerne går8 Amps
Maks. Press14.7 psi
Maks. Temp.158 F
Maks. Spenning240 VAC
mountstjoret
OperasjonSPDT
Total lengde5.63 "
Pumpeområde Min./Maks.12/134
Spesifikke tyngdekraften0.7 - 1.3
Bytt TypeSPDT
Tether Lengde Min.-Maks. (I.)6/67
VA-vurdering8A
Spenning120 VAC 240 VAC
Bredde3.27
Wire Gauge18AWG
LedningKabel med PVC-kappe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9032896060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFlytende materialeHøydeLengdeTotal lengdeBreddePris
MADISON M4548 Tilt flytebryter M Series Spdt | AA3FYU 11K187 M4548polypropylen46.5 "6.54974NOK
MADISON M4549 ​​tilt flytebryter M Series Spdt | AA3FYV 11K188 M4549polypropylen46.5 "6.541 501 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MADISON M4546 Tilt flytebryter M Series Spdt
479NOK / enhet