Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MADISON M4548 Tilt flytebryter M Series Spdt | AA3FYU 11K187

MADISON M4548 Tilt flytebryter M Series Spdt

På lager
Vare: AA3FYU Modell: M4548Kryssref: 11K187
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
961NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippebryter
Body MaterialEPDM
Flyte Dia.4
Flyte lengde6.50
Flytende materialepolypropylen
Høyde4
Lengde6.5 "
Maks. Forsterkerne går8 Amps
Maks. Spenning240 VAC
mountstjoret
OperasjonSPDT
Total lengde6.5
Pumpeområde Min./Maks.12/134
Spesifikke tyngdekraften0.7 - 1.3
Bytt TypeSPDT
Tether Lengde Min.-Maks. (I.)6/67
VA-vurdering8A
Spenning120 VAC 240 VAC
Bredde4
Wire Gauge18AWG
LedningKabel med PVC-kappe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.72
Skipets høyde (cm)22.1
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode9032896060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Madison M4548 tilt flytebryter brukes i avløpsvannbehandling, olje og gass og produksjonsindustri for å overvåke og kontrollere væskenivåer. Den er avhengig av en flytende struktur som vipper med væskens stigning eller fall for å sikre mot overløp eller lave væskenivåer.

Egenskaper:

  • Madison M4548 tilt flytebryter drives av en mikrobryter som er installert inne i flottøren på et anti-vibrasjonsfeste, og den har en integrert tre-leder ledning.
  • Den har elektrisk isolasjon og er motstandsdyktig mot polare løsningsmidler (vann, syrer, alkalier og fosfatestere) og et bredt utvalg av ketoner og alkoholer.
  • Denne vippebryteren i Madison M-serien er laget av polypropylen for motstand mot varme, oksidasjon, ozon og væraldring.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er tipsene for å installere Madison M4548 tilt flytebryter?

A.

  • Mens du installerer denne bryteren i en lukket tank, gi riktig støtte til ledningskabelen.
  • Hvis du ønsker å installere den i en åpen tank, klem ledningskabelen (ved hjelp av det medfølgende nylonkabelbåndet) til siden, spesielt hvis det oppleves overdreven turbulens.

Sp. Hvordan vedlikeholder jeg denne tilt flytebryteren?

A. Det krever generelt minimalt vedlikehold. Regelmessige inspeksjoner for eventuelle tegn på skade eller korrosjon, sammen med å sikre at den flytende flottøren beveger seg fritt, kan bidra til å opprettholde funksjonaliteten over tid.

Sp. Krever denne Madison-vippebryteren en strømkilde?

A. Ja, det krever en 120 eller 240V strømkilde for å fungere.

Produktvarianter

ProduktModellFlytende materialeHøydeLengdeTotal lengdeBreddePris
MADISON M4546 Vippebryter M -serien Spdt | AA3FYT 11K185 M4546EPDM1.895.635.63 "3.27473NOK
MADISON M4549 ​​tilt flytebryter M Series Spdt | AA3FYV 11K188 M4549polypropylen46.5 "6.541 480 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MADISON M4548 Tilt flytebryter M Series Spdt
961NOK / enhet