MADISON Vippebryter M -serien Spdt


filtre
Byråoverensstemmelse: none , Kroppsmateriale: EPDM , Ledningslengde: 6.56ft. , Float Dia.: 4 , Maks. Press: 14.7 psi , Maks. Temp.: 158 F , Maks. Spenning: 240 VAC , Drift: SPDT , Brytertype: SPDT , VA-vurdering: 8A , Spenning: 120 VAC 240 VAC , trådmåler: 18AWG
StilModellFlytende materialeHøydeLengdeTotal lengdeBreddePris (eks. mva)
A
M4546
EPDM1.895.635.63 "3.27473NOK
B
M4548
polypropylen46.5 "6.54961NOK
B
M4549
polypropylen46.5 "6.541 480 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?