Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MK MORSE ZWEG360C46S-11 6-bånds sagblad 11 fot 6 tommer 4/6 Tpi | AD6LJN 45L440

M. K. MORSE ZWEG360C46S-11' 6" båndsagblad 11 fot 6 tommer 4/6 Tpi

På lager
Vare: AD6LJN Modell: ZWEG360C46S-11 '6 "Kryssreferanse: 45L440
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
1 151 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsagblad
KlasseChallenger
Lengde11 '6 "
Materialebimetall
Tenner per tomme4/6
Tykkelse0.042 "
TanntypeVariabel
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3424
Skipets høyde (cm)6.51
Skipets lengde (cm)48.58
Skipets bredde (cm)48.58
HS kode8202200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTenner per tommeTykkelseBreddePris
MK MORSE ZWEG083C46S-10 ZWEG083C46S-10 '0 "10ft.4/60.035 "1"771NOK
MK MORSE ZWEG083C57S-10 ZWEG083C57S-10 '0 "10ft.5/70.035 "1"771NOK
MK MORSE ZWEG083C46S-10 ZWEG083C46S-10' 10-1/2"10 '10-1 / 2 "4/60.035 "1"863NOK
MK MORSE ZWEG083C57S-10 ZWEG083C57S-10' 10-1/2"10 '10-1 / 2 "5/70.035 "1"863NOK
MK MORSE ZWEG083C46S-10 ZWEG083C46S-10 '4 "10 '4 "4/60.035 "1"846NOK
MK MORSE ZWEG083C57S-10 ZWEG083C57S-10 '4 "10 '4 "5/70.035 "1"846NOK
MK MORSE ZWEG083C46S-11 ZWEG083C46S-11 '0 "11ft.4/60.035 "1"837NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

M. K. MORSE ZWEG360C46S-11' 6" båndsagblad 11 fot 6 tommer 4/6 Tpi
1 151 NOK / enhet