Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MK MORSE ZWEG083C46S-10 4-bånds sagblad 10 fot 4 tommer 4/6 Tpi | AD6LJC 45L430

M. K. MORSE ZWEG083C46S-10' 4" båndsagblad 10 fot 4 tommer 4/6 Tpi

På lager
Vare: AD6LJC Modell: ZWEG083C46S-10 '4 "Kryssreferanse: 45L430
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
846NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsagblad
KlasseChallenger
Lengde10 '4 "
Materialebimetall
Tenner per tomme4/6
Tykkelse0.035 "
TanntypeVariabel
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9369
Skipets høyde (cm)6.51
Skipets lengde (cm)48.58
Skipets bredde (cm)48.58
HS kode8202200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTenner per tommeTykkelseBreddePris
MK MORSE ZWEG083C46S-10 ZWEG083C46S-10 '0 "10ft.4/60.035 "1"771NOK
MK MORSE ZWEG083C57S-10 ZWEG083C57S-10 '0 "10ft.5/70.035 "1"771NOK
MK MORSE ZWEG083C46S-10 ZWEG083C46S-10' 10-1/2"10 '10-1 / 2 "4/60.035 "1"863NOK
MK MORSE ZWEG083C57S-10 ZWEG083C57S-10' 10-1/2"10 '10-1 / 2 "5/70.035 "1"863NOK
MK MORSE ZWEG083C57S-10 ZWEG083C57S-10 '4 "10 '4 "5/70.035 "1"846NOK
MK MORSE ZWEG083C46S-11 ZWEG083C46S-11 '0 "11ft.4/60.035 "1"837NOK
MK MORSE ZWEG083C57S-11 ZWEG083C57S-11 '0 "11ft.5/70.035 "1"837NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

M. K. MORSE ZWEG083C46S-10' 4" båndsagblad 10 fot 4 tommer 4/6 Tpi
846NOK / enhet