Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MK MORSE ZWED035H04M42-5 8-1/4 båndsagblad 5 fot 8-1/4 tommers lengde | AF2LXD 6VDW4

M. K. MORSE ZWED035H04M42-5' 8-1/4" båndsagblad 5 fot 8-1/4 tommers lengde

På lager
Vare: AF2LXD Model: ZWED035H04M42-5' 8-1/4"Kryssreferanse: 6VDW4

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
447NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsagblad
KlasseM42
Lengde5 '8-1 / 4 "
Materialebimetall
Tenner per tomme4
Tykkelse0.035 "
TanntypeHook
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8202200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTenner per tommeTykkelseTanntypeBreddePris
MK MORSE ZWEG083C46M42PR-14 ZWEG083C46M42PR-14' 3"14 '3 "4/60.035 "Variabel1"1 042 NOK
MK MORSE ZWEG360C34M42PR-15 ZWEG360C34M42PR-15' 0"15ft.3/40.042 "Variabel1.25 "1 023 NOK
MK MORSE ZWEN635C23M42PR-21 ZWEN635C23M42PR-21' 6"21 '6 "2/30.05 "Variabel1.5 "1 914 NOK
MK MORSE ZWEFC58M42-10 ZWEFC58M42-10 '0 "10ft.5/80.035 "Variabel3 / 4 "508NOK
MK MORSE ZWEFC58M42-11 ZWEFC58M42-11 '6 "11 '6 "5/80.035 "Variabel3 / 4 "571NOK
MK MORSE 4254581560-WWG Båndsagblad 13 fot Lengde 3/4 tomme Bredde | AE2AHM 4WB35 4254581560-WWG13ft.5/80.035 "Variabel3 / 4 "633NOK
MK MORSE ZWEG083C58M42-12 ZWEG083C58M42-12' 6"12 '6 "5/80.035 "Variabel1"747NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

M. K. MORSE ZWED035H04M42-5' 8-1/4" båndsagblad 5 fot 8-1/4 tommers lengde
447NOK / enhet