LYON DD8302H5 Ekstra hylle, 5 hyller, 20 gauge, kapasitet 800 lbs, størrelse 48 x 24 tommer, stål, grå | CE8ACC

LYON DD8302H5 ekstra hylle, 5 hyller, 20 gauge, kapasitet 800 pund, størrelse 48 x 24 tommer, stål, grå

På lager
Vare: CE8ACC Modell: DD8302H5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 830 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra hylle
Kapasitet per hylle560 kg
FARGEGrå
FinishPulverlakk
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)124.46
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • For Lyon 8000-serie hyller, med 5 hyller, 20 klipp

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet per hylleFARGEDybdeFinishLengdeStørrelseBreddePris
LYON DD8560H1 ekstra hylle, 20 gauge, kapasitet 800 lbs, størrelse 36 x 12 tommer, stål, grå | CE8ABQ DD8560H1800 kgGrå-Pulverlakk---446NOK
LYON DD8561H1 ekstra hylle, 20 gauge, kapasitet 800 lbs, størrelse 36 x 18 tommer, stål, grå | CE8ABR DD8561H1900 kgGrå-Pulverlakk---683NOK
LYON DD8562H1 ekstra hylle, 20 gauge, kapasitet 800 lbs, størrelse 36 x 24 tommer, stål, grå | CE8ABT DD8562H1800 kgGrå-Pulverlakk---768NOK
LYON DD8300H1 ekstra hylle, 20 gauge, kapasitet 800 lbs, størrelse 48 x 12 tommer, stål, grå | CE8ABU DD8300H1600 lbs.Grå-Pulverlakk---435NOK
LYON DD8301H1 ekstra hylle, 20 gauge, kapasitet 800 lbs, størrelse 48 x 18 tommer, stål, grå | CE8ABV DD8301H1600 lbs.Grå-Pulverlakk---570NOK
LYON DD8302H1 ekstra hylle, 20 gauge, kapasitet 800 lbs, størrelse 48 x 24 tommer, stål, grå | CE8ABW DD8302H1560 kgGrå-Pulverlakk---689NOK
LYON DD8560H5 Ekstra hylle, 5 hyller, 20 gauge, kapasitet 800 pund, størrelse 36 x 12 tommer, stål, grå | CE8ABX DD8560H5800 kgGrå-Pulverlakk---2 626 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LYON DD8302H5 ekstra hylle, 5 hyller, 20 gauge, kapasitet 800 pund, størrelse 48 x 24 tommer, stål, grå
2 830 NOK / enhet