Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LYNDEX-NIKKEN T10-020(S) Torque Control Kranhylse #2 5/16 tommer Størrelse CLNT | AH8FWC 38RG71

LYNDEX-NIKKEN T10-020(S) Torque Control Tap Collet #2 5/16 tommers størrelse CLNT

På lager
Vare: AH8FWC Modell: T10-020 (S)Kryssreferanse: 38RG71

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 283 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMomentstyring Tapping Collet
Collet -serien#2
Størrelse0.318 "x 0.238"
Trykk på Størrelse5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.549
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom: Ja

Produktvarianter

ProduktModellCollet -serienStørrelseTrykk på StørrelsePris
LYNDEX-NIKKEN SES1-10.0X8.0 Torque Control Kranhylse #1 10 x 8 tommer | AH8FRZ 38RD41 SES1-10.0X8.0#110.0 8 mm x mmM101 544 NOK
LYNDEX-NIKKEN SES1-10.5X8.0 Torque Control Tap Collet #1 10.50 x 8 Tommer | AH8FTA 38RD42 SES1-10.5X8.0#110.5 8 mm x mmM14, M151 558 NOK
LYNDEX-NIKKEN SES1-11.0X9.0 Dreiemomentstyringshylse # 1 11x9 tommer | AH8FTB 38RD43 SES1-11.0X9.0#111 9 mm x mmM141 797 NOK
LYNDEX-NIKKEN SES1-2.8X2.1 Torque Control Tap Collet #1 2.80 x 2.10 tommer | AH8FTC 38RD44 SES1-2.8X2.1#12.8 2.1 mm x mmM2, M2.2, M2.5, M41 767 NOK
LYNDEX-NIKKEN SES1-3.15X2.50 Torque Control Tap Collet #1 3.15 x 2.50 tommer | AH8FTD 38RD45 SES1-3.15X2.50#13.15 2.5 mm x mmM4, M31 944 NOK
LYNDEX-NIKKEN SES1-4.0X3.15 Torque Control Tap Collet #1 4 x 3.15 tommer | AH8FTE 38RD46 SES1-4.0X3.15#14 3.15 mm x mmM5, M41 944 NOK
LYNDEX-NIKKEN SES1-4.0X3.2 Torque Control Kranhylse #1 4 x 3.20 tommer | AH8FTF 38RD47 SES1-4.0X3.2#14 3.2 mm x mmM31 904 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LYNDEX-NIKKEN T10-020(S) Torque Control Tap Collet #2 5/16 tommers størrelse CLNT
2 283 NOK / enhet