LYNDEX-NIKKEN C5031-1250-8.00 Shell Mill Holder 1.2 5 Tommer Diameter Prosjekt 8 Tommer | AH8FBR 38PD92

LYNDEX-NIKKEN C5031-1250-8.00 Shell Mill Holder 1.2 5 tommer Diameter Prosjekt 8 tommer

På lager
Vare: AH8FBR Modell: C5031-1250-8.00Kryssreferanse: 38PD92

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 729 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkalmølleholder
Kroppsdia.2.882 "
Pilot dia.1.25 "
Pilotlengde0.690 "
Projeksjon8"
StørrelseCAT50
Trådstørrelse5 / 8-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.73
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.ProjeksjonStørrelseTrådstørrelsePris
LYNDEX-NIKKEN 850-032-1.00 Shell Mill Holder R8 0.50 tommer Diameter 0.57 tommer Lengde | AH8EWH 38NV25 850-032-1.001.38 "1"R81 / 4-281 759 NOK
LYNDEX-NIKKEN 850-048-1.00 Shell Mill Holder R8 0.75 Tommer Diameter 0.69 Tommer Lengde | AH8EWJ 38NV26 850-048-1.002"1"R83 / 8-242 247 NOK
LYNDEX-NIKKEN 850-064-1.00 Shell Mill Holder R8 1 Tommer Diameter 0.69 Tommer Lengde | AH8EWK 38NV27 850-064-1.002.38 "1"R81 / 2-202 247 NOK
LYNDEX-NIKKEN 850-080-1.00 Shell Mill Holder R8 1.25 Tommer Diameter 0.69 Tommer Lengde | AH8EWL 38NV28 850-080-1.002.88 "1"R85 / 8-182 893 NOK
LYNDEX-NIKKEN 850-096-1.75 Shell Mill Holder R8 1.50 tommer Diameter 0.94 tommer Lengde | AH8EWM 38NV29 850-096-1.753.5 "1.75 "R83 / 4-162 893 NOK
LYNDEX-NIKKEN B3001-0500-1.19 Shell Mill Holder BT30 0.50 Diameter 0.57 Tommer Lengde | AH8EWN 38NV44 B3001-0500-1.191.378 "1.19 "BT301 / 4-282 175 NOK
LYNDEX-NIKKEN B3001-0750-1.19 Shell Mill Holder BT30 0.75 Tommer Diameter 0.67 Tommer Lengde | AH8EWP 38NV45 B3001-0750-1.191.929 "1.19 "BT303 / 8-242 148 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LYNDEX-NIKKEN C5031-1250-8.00 Shell Mill Holder 1.2 5 tommer Diameter Prosjekt 8 tommer
5 729 NOK / enhet