Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUTRON MS-Z101-IV Belegg / ledig dimmersensor vegg elfenben | AH7MFL 36WH13

LUTRON MS-Z101-IV Belegg / Ledig stilling Dimmer Sensor Vegg Elfenben

På lager
Vare: AH7MFL Modell: MS-Z101-IVKryssreferanse: 36WH13

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 576 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOkkupasjons- / ledighetssensor
FARGEElfenbein
Dekning900 sq ft.
InstallasjonstypeWall
Sensor TypePassiv infrarød
TidsforsinkelseJusterbar
Timer Range1, 5, 15, 30 min.
Betraktningsvinkel180 Degrees
Spenning120 til 277 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.84
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: XCT Technology for Major, Minor, Fine og Very Fine Motion Detection, Smart Ambient Light Detection (ALD), Single Pole og 3-Way Switch Capability, Decora Style

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
LUTRON MS-Z101-AL Occupancy / Vacancy Dimmer Sensor Wall Mandel | AH7MFG 36WH09 MS-Z101-ALMandel1 576 NOK
LUTRON MS-Z101-BL Belegg / ledig dimmersensor vegg svart | AH7MFH 36WH10 MS-Z101-BLSvart1 576 NOK
LUTRON MS-Z101-BR Belegg / ledig dimmersensor Veggbrun | AH7MFJ 36WH11 MS-Z101-BRbrun1 576 NOK
LUTRON MS-Z101-GR Beleggings- / ledighetsdimmersensor Vegggrå | AH7MFK 36WH12 MS-Z101-GRGrå1 576 NOK
LUTRON MS-Z101-LA Occupancy / Vacancy Dimmer Sensor Vegglampe Mandel | AH7MFM 36WH14 MS-Z101-LALys mandel1 576 NOK
LUTRON MS-Z101-WH Belegg / ledig dimmersensor vegg hvit | AH7MFN 36WH15 MS-Z101-WHHvit1 576 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUTRON MS-Z101-IV Belegg / Ledig stilling Dimmer Sensor Vegg Elfenben
1 576 NOK / enhet