Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSPT-4220-C1.5-1000 Sanitærsender 1-1/2 0 Til 1000psi | AE9GAB 6JJA9

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSPT-4220-C1.5-1000 Sanitærsender 1-1/2 0 Til 1000psi

På lager
Vare: AE9GAB Modell: LSPT-4220-C1.5-1000Kryssref: 6JJA9
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
13 621 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSanitær tryktransmitter
Nøyaktighet+ /-0.5%
Elektriske tilkoblingerTerminalstyret
boligRustfritt stål
NEMA-vurdering4X
Drifts Temp.-20 grader til 300 grader F
Produksjon4 til 20mA
Krav kreves24 VDC
Prosessforbindelse1-1/2" tri-klemme
Område0 til 1000 psi
Fuktede materialer316 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.27
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSPT-4220-C1.5-1000 Sanitærsender 1-1/2 0 Til 1000psi
13 621 NOK / enhet