Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 6MPA8 Landskapslyskule 120v 50w Halogen | AE9VAJ

LUMAPRO 6MPA8 Landskapslyskule 120v 50w Halogen

På lager
Vare: AE9VAJ Modell: 6MPA8
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
355NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLandskapslys
Diameter2 1 / 2 "
Armatureffekt50
Høyde3.25 "
HusfinishSvart
Housing MaterialStøpt aluminium
Lampe inkludertJa
Lampetypehalogen
Lengde7.75 "
Maks. Effekt50
MonteringPost
Foreslått lampenummer10J378
typenMini Bullet
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4095
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)24.43
Skipets bredde (cm)14.61
HS kode9405406000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterArmatureffektHøydeLengdeMaks. EffektForeslått lampenummerSpenningPris
LUMAPRO 6MPA6 Landskapslyskule 120v 35w Halogen | AE9VAG 6MPA62"352.75 "6.375 "3510J377120 VAC109NOK
LUMAPRO 6MPA7 Landskapslyskule 12vdc 35w Halogen | AE9VAH 6MPA72"352.75 "6.375 "351C73412 VDC324NOK
LUMAPRO 6MPA9 Landskapslyskule 12vdc 50w Halogen | AE9VAK 6MPA92 1 / 2 "503.25 "7.75 "50-12 VDC75NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 6MPA8 Landskapslyskule 120v 50w Halogen
355NOK / enhet