Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 5NKT2 dreiemagnet | AE4WNE

LUMAPRO 5NKT2 dreiemagnet

På lager
Vare: AE4WNE Modell: 5NKT2

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

66NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPivotmagnet
Armlengde4"
Base Dia.2.125 "
FinishTextured
FunksjonRetningsbestemt magnetisk feste
HandleNei
Housing MaterialNylon / stål
Maks. Høyde4"
Antall våpen1
typenMagnetic

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ledningsguide (Nei)
    • Spesielle egenskaper: Innendørs bruk

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 5NKT2 dreiemagnet
66NOK / enhet