Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEORG FISCHER 161591103 Lufte- og lufteventil 3/4 inn | AC6HXK 33Z889

GEORG FISCHER 161591103 Lufte- og lufteventil 3/4 tommer

På lager
Vare: AC6HXK Modell: 161591103Kryssreferanse: 33Z889
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
1 958 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentilasjon og lufting
Body MaterialPVC / EPDM
TilkoblingstypeStikkontakt / gjenget
Flytende materialepolypropylen
Innløpsstørrelse3 / 8 "
Maks. Press240 psi
Min. Press1 psi
Temp. Område40 grader til 140 grader F
Vent Dia.3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8481809050
OpprinnelseslandCH

Produktdetaljer:

    • Ventilasjonshøyde (4-3 / 4 ")

Produktvarianter

ProduktModellPris
GEORG FISCHER 161591101 Lufte- og lufteventil 3/8 inn | AC6HXH 33Z887 1615911011 484 NOK
GEORG FISCHER 161591102 Lufte- og lufteventil 1/2 In | AC6HXJ 33Z888 1615911021 484 NOK
GEORG FISCHER 161591104 Lufte- og lufteventil 1 inn | AC6HXL 33Z890 1615911042 428 NOK
GEORG FISCHER 161591106 Lufte- og lufteventil 1-1/2 In | AC6HXM 33Z891 1615911064 483 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 161591103 Lufte- og lufteventil 3/4 tommer
1 958 NOK / enhet