Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 3HGE5 Miniatyrlampe 24mb T2 1/2 24v - Pakke med 10 | AC9LLC

LUMAPRO 3HGE5 miniatyrlampe 24mb T2 1/2 24v - pakke med 10

På lager
Vare: AC9LLC Modell: 3HGE5
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
329NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid10,000 hr.
Base TypeMiniatyrbajonett (BA9s)
Nåværende tegnet73mA
Opprinnelige lumen6
Lampe Dia.0.33 "
LampeformT2 1 / 2
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.19 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonIndikator
Handelsnummer24MB
Spenning24
Watts1.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8539293050
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSpenningGjennomsnittlig levetidBase TypeWattsNåværende tegnetOpprinnelige lumenMaks. Total lengdePrimær applikasjonPris
LUMAPRO 2FNC5 Miniatyrlampe H1-70/24v 70w T2 1/2 24v | AB9VVV 2FNC528300 hr.P14.5S702920mA19002.66 "Generelt formål113NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 3HGE5 miniatyrlampe 24mb T2 1/2 24v - pakke med 10
329NOK /pakke