Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FNC5 Miniatyrlampe H1-70/24v 70w T2 1/2 24v | AB9VVV

LUMAPRO 2FNC5 miniatyrlampe H1-70/24v 70w T2 1/2 24v

På lager
Vare: AB9VVV Modell: 2FNC5
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
113NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid300 hr.
Base TypeP14.5S
Nåværende tegnet2920mA
Opprinnelige lumen1900
LampeformT2 1 / 2
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeFjern
Maks. Total lengde2.66 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
HandelsnummerH1-70 / 24V
Spenning28
Watts70

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8539293050
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellSpenningGjennomsnittlig levetidBase TypeWattsNåværende tegnetOpprinnelige lumenMaks. Total lengdePrimær applikasjonpk. Antall.Pris
LUMAPRO 3HGE5 Miniatyrlampe 24mb T2 1/2 24v - Pakke med 10 | AC9LLC 3HGE52410,000 hr.Miniatyrbajonett (BA9s)1.773mA61.19 "Indikator10329NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FNC5 miniatyrlampe H1-70/24v 70w T2 1/2 24v
113NOK / enhet