Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 3FRH9 Miniatyr LED-pære L120psb 1.2w T2 120v | AC9DAH

LUMAPRO 3FRH9 Miniatyr Led-pære L120psb 1.2w T2 120v

På lager
Vare: AC9DAH Modell: 3FRH9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
55NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr LED-pære
Gjennomsnittlig levetid på pæren50,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid50,000 hr.
Base TypeTlf. Lysbilde nr. 5
Pære Dia.1 / 4 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet80 til 10mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Lampe Dia.0.25 "
LampeformT2
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeGrønn
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
HandelsnummerL120PSB
Spenning120
Watts1.2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode9405408000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLys fargePris
LUMAPRO 3FRH8 Miniatyr LED-pære L120psb 1.2w T2 120v | AC9DAG 3FRH8Hvit55NOK
LUMAPRO 3FRJ1 Miniatyr LED-pære L120psb 1.2w T2 120v | AC9DAJ 3FRJ1Rav54NOK
LUMAPRO 3FRJ2 Miniatyr Led-pære L120psb 1.2w T2 120v | AC9DAK 3FRJ2Rød54NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 3FRH9 Miniatyr Led-pære L120psb 1.2w T2 120v
55NOK / enhet