Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 3EHN4 Miniatyrlampe 31.2/8.26w S8 14v - Pakke med 10 | AC8WQA

LUMAPRO 3EHN4 miniatyrlampe 31.2/8.26w S8 14v - pakke med 10

På lager
Vare: AC8WQA Modell: 3EHN4
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
550NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren4000 / 10,000 timer
Gjennomsnittlig levetid4000 / 10,000 timer
Base TypeDobbel kontaktkile
Pære Dia.1"
PærehusGlass
Nåværende tegnet2230 / 590mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen402
Lampe Dia.1"
LampeformS8
LampetypeMiniatyr-S
Lumen402
Maks. Total lengde2.09 "
Samlet lampeformS
Primær applikasjonKjør på dagtid
Handelsnummer4114LL
Spenning14
Watts31.2/8.3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellWattsBase TypeNåværende tegnetOpprinnelige lumenLumenMaks. Total lengdePrimær applikasjonHandelsnummerpk. Antall.Pris
LUMAPRO 2FNA4 Miniatyrlampe 5702nak 26.9w S8 14v - Pakke med 10 | AB9VVD 2FNA426.9Plastkile1920 / 590mA24/224/22"Generelt formål5702NAK10661NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 3EHN4 miniatyrlampe 31.2/8.26w S8 14v - pakke med 10
550NOK /pakke