Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FNA4 Miniatyrlampe 5702nak 26.9w S8 14v - Pakke med 10 | AB9VVD

LUMAPRO 2FNA4 miniatyrlampe 5702nak 26.9w S8 14v - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB9VVD Modell: 2FNA4

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
661NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren4000 / 10,000 timer
Gjennomsnittlig levetid4000 / 10,000 timer
Base TypePlastkile
Pære Dia.1"
PærehusGlass
Nåværende tegnet1920 / 590mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen24/2
Lampe Dia.1"
LampeformS8
LampetypeMiniatyr-S
Lys fargeRav
Lumen24/2
Maks. Total lengde2"
Samlet lampeformS
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer5702NAK
Spenning14
Watts26.9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8539228040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellWattsBase TypeNåværende tegnetOpprinnelige lumenLumenMaks. Total lengdePrimær applikasjonHandelsnummerpk. Antall.Pris
LUMAPRO 3EHN4 Miniatyrlampe 31.2/8.26w S8 14v - Pakke med 10 | AC8WQA 3EHN431.2/8.3Dobbel kontaktkile2230 / 590mA4024022.09 "Kjør på dagtid4114LL10577NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FNA4 miniatyrlampe 5702nak 26.9w S8 14v - pakke med 10 stk.
661NOK /pakke