Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 3EHK1 Miniatyrlampe 1.1w T1 3/4 14v - Pakke med 10 | AC8WPE

LUMAPRO 3EHK1 miniatyrlampe 1.1w T1 3/4 14v - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AC8WPE Modell: 3EHK1
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
192NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid1500 hr.
Base TypeMidget Grooved (S4S / 8)
Nåværende tegnet80mA
Opprinnelige lumen6
LampeformT1 3 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeFjern
Maks. Total lengde0.63 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer336
Spenning14
Watts1.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8539293060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellWattsGjennomsnittlig levetidBase TypeNåværende tegnetOpprinnelige lumenMaks. Total lengdePrimær applikasjonHandelsnummerpk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U516 miniatyrlampe 37 T1 3/4 14v | AB6JUY 21U51612500 hr.Glasskile W2.1--0.8 "Biler37116NOK
LUMAPRO 21U523 Miniatyrlampe 73 T1 3/4 14v - Pakke med 2 | AB6JVF 21U523115,000 hr.Glasskile W2.1--0.8 "Indikator73224NOK
LUMAPRO 21U524 Miniatyrlampe 74 T1 3/4 14v - Pakke med 2 | AB6JVG 21U5241500 hr.Glasskile W2.1--0.8 "Biler74232NOK
LUMAPRO 21U559 Miniatyrlampe 330 T1 3/4 14v | AB6JWT 21U55911500 hr.Enkel kontakt dvergflens--0.63 "Aircraft330118NOK
LUMAPRO 21U563 Miniatyrlampe 382 T1 3/4 14v | AB6JWX 21U563115,000 hr.Enkel kontakt dvergflens--0.63 "Indikator382121NOK
LUMAPRO 21U565 miniatyrlampe 386 T1 3/4 14v | AB6JWZ 21U565115,000 hr.Midget Grooved (S4S / 8)--0.63 "Indikator386122NOK
LUMAPRO 2EKU8 miniatyrlampe 70 2w T1 3/4 14v - pakke med 10 | AB9PQK 2EKU82100 hr.Wedge150mA1890.8 "Generelt formål701094NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 3EHK1 miniatyrlampe 1.1w T1 3/4 14v - pakke med 10 stk.
192NOK /pakke