Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 39P452 Led Lampe Mini T6 E12 Hvit | AC8FFK

LUMAPRO 39P452 Led Lampe Mini T6 E12 Hvit

På lager
Vare: AC8FFK Modell: 39P452

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
190NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED lampe
amps15mA
Gjennomsnittlig levetid på pæren20,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid20,000 hr.
Base TypeKandelaberskrue (E12)
Pære Dia.53 / 64 "
PærehusGlass
PæreteknologiLED
Farge Temp.450 Nm
Kan dimmes / ikke kan dimmesIkke-dimmes
I samsvar med Energy StarNei
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen15
Lampe Dia.0.83 "
LampeformT6
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeHvit
Lumen15
Maks. Total lengde2.1 "
Samlet lampeformT
TrekantNei
Spenning12
Watts. 18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)5.49
Skipets lengde (cm)3.58
Skipets bredde (cm)3.58
HS kode8541402000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellampsFarge Temp.Opprinnelige lumenLys fargeLumenSpenningWattsPris
LUMAPRO 39P450 Led Lampe Mini T6 E12 Hvit | AC8FFH 39P45010mA450 Nm8Hvit81201.2192NOK
LUMAPRO 39P451 Led Lampe Mini T6 E12 Varm Hvit | AC8FFJ 39P45110mA500 Nm9Varm hvit91201.2194NOK
LUMAPRO 39P453 Led Lampe Mini T6 E12 Rød | AC8FFL 39P45315mA625 Nm4Rød424. 36118NOK
LUMAPRO 39P454 Led Lampe Mini T6 E12 Hvit | AC8FFM 39P45415mA450 Nm12Hvit1224. 36190NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 39P452 Led Lampe Mini T6 E12 Hvit
190NOK / enhet