Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 30F515 Led Rope Light 3000k 18ft 120v | AC4MDV

LUMAPRO 30F515 Led Rope Light 3000k 18ft 120v

På lager
Vare: AC4MDV Modell: 30F515
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
1 005 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED tau lys
Farge Temp.3000K
Høyde1 / 2 "
BoligfargeFjern
Housing MaterialPVC
Lengde216 "
Lys fargeVarm hvit
Vurdert liv35,000 timer.
Temp. Område-20 til 60 grader C
Spenning120
Garanti1 År
Watts18
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode9405408000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeWattsPris
LUMAPRO 30F520 Led Rope Light 3000k 6ft 120v | AC4MEA 30F52072 "6379NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 30F515 Led Rope Light 3000k 18ft 120v
1 005 NOK / enhet