Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2NAX8 fluorescerende armatur High Bay F54t5ho | AC2VEM

LUMAPRO 2NAX8 fluorescerende armatur High Bay F54t5ho

På lager
Vare: AC2VEM Modell: 2NAX8

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
4 105 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFluorescerende High Bay Fixture
Omgivelsestemp. Område0 grader til 104 grader F
Ballastmengde1
Forkoblingstypeelektronisk
Armatureffekt240W
Høyde4.5 "
HusfinishHvit pulvermaling
Housing MaterialStål
Lampe inkludertNei
Lampe Antall4
LampetypeF54T5HO
Lampe watt54W
Lengde48 "
LysfordelingSmal
MonteringTak eller suspendert
Monteringshøyde20 til 40 fot
ReflektortypeMIRO blender
Foreslått lampenummer4XMJ7
Spenning120 til 277V
Bredde13.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode9405106020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Heat Slots

Produktvarianter

ProduktModellLysfordelingReflektortypePris
LUMAPRO 2NAZ1 fluorescerende armatur High Bay F54t5ho | AC2VEP 2NAZ1WideHvite blenderåpninger4 105 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2NAX8 fluorescerende armatur High Bay F54t5ho
4 105 NOK / enhet