LUMAPRO 2NAZ1 fluorescerende armatur High Bay F54t5ho | AC2VEP

LUMAPRO 2NAZ1 fluorescerende armatur High Bay F54t5ho

På lager
Vare: AC2VEP Modell: 2NAZ1

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 105 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFluorescerende High Bay Fixture
Omgivelsestemp. Område0 grader til 104 grader F
Ballastmengde1
Forkoblingstypeelektronisk
Armatureffekt240W
Høyde4.5 "
HusfinishHvit pulvermaling
Housing MaterialStål
Lampe inkludertNei
Lampe Antall4
LampetypeF54T5HO
Lampe watt54W
Lengde48 "
LysfordelingWide
MonteringTak eller suspendert
Monteringshøyde20 til 40 fot
ReflektortypeHvite blenderåpninger
Foreslått lampenummer4XMJ7
Spenning120 til 277V
Bredde13.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.9975
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)135.89
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode9405106020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Heat Slots

Produktvarianter

ProduktModellLysfordelingReflektortypePris
LUMAPRO 2NAX8 fluorescerende armatur High Bay F54t5ho | AC2VEM 2NAX8SmalMIRO blender4 105 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2NAZ1 fluorescerende armatur High Bay F54t5ho
4 105 NOK / enhet