Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FNZ9 Miniatyr Led-pære Lm2030cs 0.72w T6 30v | AB9WAE

LUMAPRO 2FNZ9 miniatyr LED-pære Lm2030cs 0.72w T6 30v

På lager
Vare: AB9WAE Modell: 2FNZ9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
120NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr LED-pære
Gjennomsnittlig levetid på pæren100,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid100,000 hr.
Base TypeKandelaberskrue (E12)
Pære Dia.3 / 4 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet0.03mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Lampe Dia.0.75 "
LampeformT6
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeVarm hvit
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
ErstatterBulb 6S6/30V, 6S6/32V, 6S6/34V, 1224K
HandelsnummerLM2030CS
Spenning30
Watts0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode9405408000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLys fargePris
LUMAPRO 2FNZ4 Miniatyr LED-pære Lm2030cs 0.72w T6 30v | AB9WAB 2FNZ4Rav120NOK
LUMAPRO 2FNZ6 Miniatyr Led-pære Lm2030cs 0.72w T6 30v | AB9WAC 2FNZ6Grønn135NOK
LUMAPRO 2FNZ8 Miniatyr Led-pære Lm2030cs 0.72w T6 30v | AB9WAD 2FNZ8Hvit124NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FNZ9 miniatyr LED-pære Lm2030cs 0.72w T6 30v
120NOK / enhet