Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FNZ6 Miniatyr Led-pære Lm2030cs 0.72w T6 30v | AB9WAC

LUMAPRO 2FNZ6 miniatyr LED-pære Lm2030cs 0.72w T6 30v

På lager
Vare: AB9WAC Modell: 2FNZ6
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
135NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr LED-pære
Gjennomsnittlig levetid på pæren100,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid100,000 hr.
Base TypeKandelaberskrue (E12)
Pære Dia.3 / 4 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet0.03mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Lampe Dia.0.75 "
LampeformT6
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeGrønn
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
ErstatterBulb 6S6/30V, 6S6/32V, 6S6/34V, 1224K
HandelsnummerLM2030CS
Spenning30
Watts0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8539490080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLys fargePris
LUMAPRO 2FNZ4 Miniatyr LED-pære Lm2030cs 0.72w T6 30v | AB9WAB 2FNZ4Rav120NOK
LUMAPRO 2FNZ8 Miniatyr Led-pære Lm2030cs 0.72w T6 30v | AB9WAD 2FNZ8Hvit124NOK
LUMAPRO 2FNZ9 Miniatyr Led-pære Lm2030cs 0.72w T6 30v | AB9WAE 2FNZ9Varm hvit120NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FNZ6 miniatyr LED-pære Lm2030cs 0.72w T6 30v
135NOK / enhet