Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMW1 Miniatyrlampe 1448 1w G3 1/2 24v - Pakke med 10 | AB9VTU

LUMAPRO 2FMW1 miniatyrlampe 1448 1w G3 1/2 24v - pakke med 10

På lager
Vare: AB9VTU Modell: 2FMW1
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
104NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid3000 hr.
Base TypeMiniatyrskrue (E10)
Nåværende tegnet35mA
Opprinnelige lumen4
Lampe Dia.0.43 "
LampeformG3 1 / 2
LampetypeMiniatyr-G
Lys fargeFjern
Maks. Total lengde0.94 "
Samlet lampeformG
Primær applikasjonradio
Handelsnummer1448
Spenning24
Watts1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8539228060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBase TypeOpprinnelige lumenLampe Dia.Primær applikasjonHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U614 Miniatyrlampe 1450 G3 1/2 24v | AB6JZA 21U614Miniatyrbajonett (BA9s)--Indikator14501.0135NOK
LUMAPRO 2FMH4 Miniatyrlampe 1450 1w G3 1/2 24v - Pakke med 10 | AB9VPD 2FMH4Miniatyrbajonett (BA9s)30.44 "Indikator1450110196NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMW1 miniatyrlampe 1448 1w G3 1/2 24v - pakke med 10
104NOK /pakke