Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U614 Miniatyrlampe 1450 G3 1/2 24v | AB6JZA

LUMAPRO 21U614 Miniatyrlampe 1450 G3 1/2 24v

På lager
Vare: AB6JZA Modell: 21U614
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
35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid3000 hr.
Base TypeMiniatyrbajonett (BA9s)
LampeformG3 1 / 2
LampetypeMiniatyr-G
Maks. Total lengde0.94 "
Samlet lampeformG
Primær applikasjonIndikator
Handelsnummer1450
Spenning24
Watts1.0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBase TypeOpprinnelige lumenLampe Dia.Primær applikasjonHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 2FMH4 Miniatyrlampe 1450 1w G3 1/2 24v - Pakke med 10 | AB9VPD 2FMH4Miniatyrbajonett (BA9s)30.44 "Indikator1450110196NOK
LUMAPRO 2FMW1 Miniatyrlampe 1448 1w G3 1/2 24v - Pakke med 10 | AB9VTU 2FMW1Miniatyrskrue (E10)40.43 "radio1448110104NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U614 Miniatyrlampe 1450 G3 1/2 24v
35NOK / enhet