Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMV8 Miniatyrlampe 1295 37.5w S8 12.5v - Pakke med 10 | AB9VTR

LUMAPRO 2FMV8 miniatyrlampe 1295 37.5w S8 12.5v - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB9VTR Modell: 2FMV8
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
292NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren200 hr.
Gjennomsnittlig levetid200 hr.
Base TypeEnkelkontakt bajonett (BA15s)
Pære Dia.1"
PærehusGlass
Nåværende tegnet3000mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen629
Lampe Dia.1"
LampeformS8
LampetypeMiniatyr-S
Lys fargeFjern
Lumen629
Maks. Total lengde2"
Samlet lampeformS
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer1295
Spenning12.5
Watts37.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8539228040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLys fargePrimær applikasjonHandelsnummerWattsPris
LUMAPRO 21U611 Miniatyrlampe 1295na S8 12.5v | AB6JYX 21U611RavLavspenning, parkering, blinklys, front1295NA3849NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMV8 miniatyrlampe 1295 37.5w S8 12.5v - pakke med 10 stk.
292NOK /pakke