Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U611 Miniatyrlampe 1295na S8 12.5v | AB6JYX

LUMAPRO 21U611 Miniatyrlampe 1295na S8 12.5v

På lager
Vare: AB6JYX Modell: 21U611
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
49NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren200 hr.
Gjennomsnittlig levetid200 hr.
Base TypeEnkelkontakt bajonett (BA15s)
PærehusGlass
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
LampeformS8
LampetypeMiniatyr-S
Lys fargeRav
Maks. Total lengde2"
Samlet lampeformS
Primær applikasjonLavspenning, parkering, blinklys, front
Handelsnummer1295NA
Spenning12.5
Watts38

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8539293050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLys fargePrimær applikasjonHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 2FMV8 Miniatyrlampe 1295 37.5w S8 12.5v - Pakke med 10 | AB9VTR 2FMV8FjernGenerelt formål129537.510292NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U611 Miniatyrlampe 1295na S8 12.5v
49NOK / enhet