LUMAPRO Glødelampe miniatyr, S8, 12.5V


filtre
Gjennomsnittlig levetid på pæren: 200 hr. , Gjennomsnittlig levetid: 200 hr. , Base Type: Enkelkontakt bajonett (BA15s) , Pærehus: Glass , Nåværende tegnet: 3000mA , For vedlagte armaturer: Nei , Høy utgang: Nei , Innendørs/utendørs bruk: innendørs Only , Innledende lumen: 629 , Lampe Dia.: 1" , Lampeform: S8 , Lampetype: Miniatyr-S , Lumens: 629 , Maks. Total lengde: 2" , Generell lampeform: S , Spenning: 12.5
StilModellLys fargePrimær applikasjonHandelsnummerWattspk. Antall.Pris (eks. mva)
A
21U611
RavLavspenning, parkering, blinklys, front1295NA38149NOK
B
2FMV8
FjernGenerelt formål129537.510292NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?